Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C41404 Hss End Mill 1 Inch D 6 Inch Cut L | AC4ZGC 31C786

CLEVELAND C41404 Hss End Mill 1 Inch D 6 Inch Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZGC Μοντέλο: C41404Κωδ. Σταυρού: 31C786

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€292.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλύβδινος μύλος υψηλής ταχύτητας
Ακτίνα γωνίας8.5 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1"
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Τέλοςμονόκλινο
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία Helix6"
Μήκος κοπής6"
Αριθμός λίσταςHG4C
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Φρεζάρισμα Ντιά.1"
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος8.5 "
Σανκ Ντία.1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα γωνίαςΤύπος κοπήςΔιάμετροςΓωνία HelixΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CLEVELAND C42297 Hss End Mill 1/4 Inch D 5/8 Inch Cut L | AC4ZBG 31C674 C422972.437 "Μη κέντρο1 / 4 "5 / 8 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€75.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C41404 Hss End Mill 1 Inch D 6 Inch Cut L
€292.90 /μονάδα