Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C16860 Taper Length Drill Bit, #28 Drill Bit Size, 9/64 Inch Shank Dia, Cobalt, M42 | CQ9YTE 439U32

CLEVELAND C16860 Taper Length Drill Bit, #28 Drill Bit Size, 9/64 Inch Shank Dia, Cobalt, M42

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ9YTE Μοντέλο: C16860Cross Ref: 439U32

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€54.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους κωνικού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CLEVELAND D45381 Μήκος τρυπανιού κωνικού μήκους, Hss Step Drill Jobber Length .109 X 5/32 | CQ9XRC 361AT8 D45381€55.24
CLEVELAND D45376 Μήκος τρυπανιού κωνικού μήκους, Hss Step Drill Jobber Length .3320 X.169 | CQ9XRD 361AT4 D45376€356.46
CLEVELAND D45377 Τρυπάνι κωνικού μήκους, Μήκος κωνικού τρυπανιού Hss Step .2188 X.160 | CQ9XRE 361AT5 D45377€164.27
CLEVELAND D45379 Τρυπάνι κωνικού μήκους, Hss Βήμα τρυπανιού Μήκος κωνικού .3594 X.177 | CQ9XRF 361AT6 D45379€194.92
CLEVELAND D45380 Τρυπάνι κωνικού μήκους, Hss Βήμα τρυπανιού Μήκος κωνικού 11/32 X 1/2 | CQ9XRG 361AT7 D45380€161.94
CLEVELAND C09202 Τρυπάνι κωνικού μήκους, #1 Μέγεθος τρυπανιού, Μήκος φλάουτου 3 3/4 ίντσες, Διάμετρος κορμού 7/32 ιντσών | CQ9YQH 439N77 C09202€20.84
CLEVELAND C08733 Τρυπάνι με μήκος κωνικού μήκους, #1 Μέγεθος τρυπανιού, 3 3/4 ίντσες μήκος φλάουτου, 7/32 ίντσες Στέλεχος διάμετρος | CQ9YQJ 439M41 C08733€22.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C16860 Taper Length Drill Bit, #28 Drill Bit Size, 9/64 Inch Shank Dia, Cobalt, M42
€54.26 /μονάδα