Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κρουστικό κλειδί CLECOTOOLS CWC-500P 40.5 CFM 1/4 ίντσας NPT | AH7YBT 38EG58

CLECOTOOLS CWC-500P κρουστικό κλειδί 40.5 CFM 1/4 ίντσας NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7YBT Μοντέλο: CWC-500PCross Ref: 38EG58
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
€827.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.70
Χτυπήματα ανά λεπτό1250
CFM @ Πλήρες φορτίο40.5
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα8000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού9 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή800 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7 19 / 64 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΚαρφώστε
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου4.4 λίβρες
Εύρος ροπής50 έως 600 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3715
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συγκράτησηςΤιμή
Κρουστικό κλειδί CLECOTOOLS CWC-500R 800 Feet-lb. 1/4 ίντσας NPT | AH7YBU 38EG59 CWC-500RO-Ring€832.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLECOTOOLS CWC-500P κρουστικό κλειδί 40.5 CFM 1/4 ίντσας NPT
€827.68 /μονάδα