Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Right Angle Grinder Industrial 13500 rpm 0.6HP | AH8EUQ 38NJ27

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Ορθογώνιος Μύλος Βιομηχανικός 13500 rpm 0.6HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8EUQ Μοντέλο: 236GLSB-135A-W3T4Cross Ref: 38NJ27
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
€1,922.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου29.80
CFM @ Πλήρες φορτίο28.0
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΠλευρά
Δωρεάν ταχύτητα13,500 rpm
Τύπος μύλουΓωνία
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
HP0.60 HP
ΚλειδαριάΝαι
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος9.625 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου3 / 8 "-24
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού4"
Τύπος τροχούΠληκτρολογήστε 1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5975
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Ορθογώνιος Μύλος Βιομηχανικός 13500 rpm 0.6HP
€1,922.98 /μονάδα