Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C21159 Εργαλείο τρυπανιών 3/8 Shank 29 Piece Hss | AB8WMV 2A739

CLE-LINE C21159 Jobber Drill Set 3/8 Shank 29 Piece Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WMV Μοντέλο: C21159Σταυρός: 2A739

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€213.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο σετ μπιτ τρυπανιού
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Διάμετρος διάτρησης1/16 "έως 1/2" Έως τις 64th
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας1899
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών29
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 και 1/2 "Με μεταλλική θήκη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CLE-LINE C21156 Σετ τρυπανιών Jobber 3/8 Shank 15 Piece Hss | AB8WMU 2A738 C21156151/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7 / 16, 15/32 και 1/2 "με μεταλλική θήκη€123.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C21159 Jobber Drill Set 3/8 Shank 29 Piece Hss
€213.70 /μονάδα