Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C21118 Εργαλείο τρυπανιών 29 τεμάχια χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AF2PKK 6X001

CLE-LINE C21118 Jobber Σετ τρυπανιών 29 τεμαχίων από χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PKK Μοντέλο: C21118Σταυρός: 6Χ001

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€212.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνολο κομματιών τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Αριθμός λίστας1899
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών29
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" και 1/2 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λίσταςΣημείο γωνίαςΤύπος σημείουΤιμή
CLE-LINE C21119 Εργαλείο τρυπανιών 29 τεμάχια χάλυβα υψηλής ταχύτητας 135 Deg | AA9AMR 1BR44 C211191801Πτυχία 135Σημείο διαχωρισμού€227.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C21118 Jobber Σετ τρυπανιών 29 τεμαχίων από χάλυβα υψηλής ταχύτητας 118 μοιρών
€212.09 /μονάδα