Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C18020 Jobber Bit 3/8 ιντσών από χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AB6WHL 22N440

CLE-LINE C18020 Jobber Bit Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WHL Μοντέλο: C18020Σταυρός: 22N440

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.375 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΜαύρος χρυσός
Μήκος αυλακιού3.625 "
Αριθμός λίστας1878
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος5"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μέγεθος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CLE-LINE C18000 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/16 ίντσας | AB6WDL 22N347 C180001 / 16 "0.062 "Κλασματική ίντσαΜαύρος χρυσός7 / 8 "18781.875 "1 / 16 "€2.24
CLE-LINE C18001 Jobber Bit 5/64 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα | AB6WDT 22N353 C180015 / 64 "0.078 "Κλασματική ίντσαΜαύρος χρυσός1"18782"5 / 64 "€2.40
CLE-LINE C18002 Jobber Bit 3/32 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα | AB6WEA 22N360 C180023 / 32 "0.093 "Κλασματική ίντσαΜαύρος χρυσός1.25 "18782.25 "3 / 32 "€2.53
CLE-LINE C18003 Jobber Bit 7/64 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα | AB6WEH 22N367 C180037 / 64 "0.109 "Κλασματική ίντσαΜαύρος χρυσός1.5 "18782.625 "7 / 64 "€2.63
CLE-LINE C18004 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσας | AB6WEP 22N373 C180041 / 8 "0.125 "Κλασματική ίντσαΜαύρος χρυσός1.625 "18782.75 "1 / 8 "€2.70
CLE-LINE C18005 Jobber Bit 9/64 ιντσών υψηλής ταχύτητας χάλυβα | AB6WEU 22N377 C180059 / 64 "0.14 "Κλασματική ίντσαΜαύρος χρυσός1.75 "18782.875 "9 / 64 "€3.05
CLE-LINE C18006 Jobber Bit 5/32 ίντσες υψηλής ταχύτητας χάλυβα | AB6WFA 22N383 C180065 / 32 "0.156 "Κλασματική ίντσαΜαύρος χρυσός2"18783.125 "5 / 32 "€3.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C18020 Jobber Bit Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 3/8 ίντσας
€8.91 /μονάδα