Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLC 5127 Κάτοχος κινητού τηλεφώνου 2 3/4 Π x 5 1/2 ίντσα Ύψος | AE2REG 4ZB61

CLC 5127 Θήκη κινητού τηλεφώνου 2 3/4 Π x 5 1/2 ίντσα Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2REG Μοντέλο: 5127Cross Ref: 4ZB61

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλη θήκη κινητού τηλεφώνου
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος1"
Ταιριάζει Ζώνες έως2-1 / 4 "
Ύψος5"
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός τσεπών1
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4202929026
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLC 5127 Θήκη κινητού τηλεφώνου 2 3/4 Π x 5 1/2 ίντσα Ύψος
€15.62 /μονάδα