Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLC 5003 Δοκιμαστής μετρητή βάσης 6 Υ x 3 Π x 2 ίντσες D | AE4KQQ 5LF01

CLC 5003 Δοκιμαστής μετρητή βάσης 6 Υ x 3 Π x 2 ίντσες Δ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4KQQ Μοντέλο: 5003Cross Ref: 5LF01

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός μετρητής / συγκράτηση Tester
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος2"
Ταιριάζει Ζώνες έως2-1 / 2 "
Ύψος6"
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός τσεπών2
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)28.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ4202929026
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLC 5003 Δοκιμαστής μετρητή βάσης 6 Υ x 3 Π x 2 ίντσες Δ
€25.02 /μονάδα