CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-4 Architectural Closed Loop Heater Λευκό | AD8XWG 4NHY2

CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-4 Αρχιτεκτονικός θερμαντήρας κλειστού βρόχου Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XWG Μοντέλο: CLCU75-4Cross Ref: 4NHY2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€285.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θερμοσίφωνα
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος3.875 "
Ύψος10 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος48.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Πρωτογενής εφαρμογήΑρχιτεκτονικές φωτογραφίσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0075
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)124.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ στέγασης (συμβατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-8 Architectural Closed Loop Heater Λευκό | AD8XWC 4NHX7 CLCU75-896.75 "Όροφος€558.81
RFQ
CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-7 Architectural Closed Loop Heater Λευκό | AD8XWD 4NHX8 CLCU75-784.75 "Όροφος€486.54
RFQ
CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-6 Architectural Closed Loop Heater Λευκό | AD8XWE 4NHX9 CLCU75-672.75 "Όροφος€426.37
RFQ
CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-5 Architectural Closed Loop Heater Λευκό | AD8XWF 4NHY1 CLCU75-560.75 "Όροφος€360.05
CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-3 Αρχιτεκτονικός Θερμαντήρας κλειστού βρόχου | AD8XWH 4NHY3 CLCU75-336.75 "Όροφος (Δεν περιλαμβάνονται τα καπάκια)€208.33
CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-2 Αρχιτεκτονικός Θερμαντήρας κλειστού βρόχου | AD8XWJ 4NHY4 CLCU75-224.75 "Όροφος€130.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-4 Αρχιτεκτονικός θερμαντήρας κλειστού βρόχου Λευκό
€285.40 /μονάδα