CLAMPCO 93173-0657 Σφιγκτήρας T-Bolt, στυλ μάνταλου, 6.57 X 6.38 X 6.75 ίντσες Μέγεθος, PK 25

Στοιχείο: CE6ZNB Πρότυπο: 93173-0657Σταυρός: MS21920-54
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ζώνης
Μήκος μπουλονιού2.5 "
Μέγιστη. Διάμετρος6.75 "
Ελάχ. Ντία.6.38 "
Ονομαστική διάμετρος6.57 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούΜέγιστη. ΔιάμετροςΟνομαστική διάμετροςΤιμή
CLAMPCO 93172-0238 Σφιγκτήρας T-Bolt, στυλ μάνταλου, 2.38 X 2.25 X 2.5 ίντσες Μέγεθος, PK 25 | CE6ZLQ MS21920-20 93172-02382.25 "2.5 "2.38 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0250 Σφιγκτήρας T-Bolt, στυλ μάνταλου, 2.5 X 2.38 X 2.62 ίντσες Μέγεθος, PK 25 | CE6ZLR MS21920-21 93172-02502.25 "2.62 "2.5 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0262 Σφιγκτήρας T-Bolt, στυλ μάνταλου, 2.62 X 2.5 X 2.75 ίντσες Μέγεθος, PK 25 | CE6ZLT MS21920-22 93172-02622.25 "2.75 "2.62 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0281 Σφιγκτήρας T-Bolt, στυλ μάνταλου, 2.81 X 2.62 X 2.88 ίντσες Μέγεθος, PK 25 | CE6ZLU MS21920-23 93172-02812.25 "2.88 "2.81 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0288 Σφιγκτήρας T-Bolt, στυλ μάνταλου, 2.88 X 2.75 X 3 ίντσες Μέγεθος, PK 25 | CE6ZLV MS21920-24 93172-02882.25 "3"2.88 "-
RFQ
CLAMPCO 93172-0300 Σφιγκτήρας T-Bolt, στυλ μάνταλου, 3 X 2.88 X 3.12 ίντσες Μέγεθος, PK 25 | CE6ZLW MS21920-25 93172-03002.25 "3.12 "3"-
RFQ
CLAMPCO 93172-0312 Σφιγκτήρας T-Bolt, στυλ μάνταλου, 3.12 X 3 X 3.25 ίντσες Μέγεθος, PK 25 | CE6ZLX MS21920-26 93172-03122.25 "3.25 "3.12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLAMPCO 93173-0657 Σφιγκτήρας T-Bolt, στυλ μάνταλου, 6.57 X 6.38 X 6.75 ίντσες Μέγεθος, PK 25