Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17404531 Κωνικό τρυπάνι L Drute Strute 29/64 Inch | AH9TJD 41AM44

CJT KOOLCARB 17404531 Taper L Drill Straight Flute 29/64 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9TJD Μοντέλο: 17404531Σταυρός: 41:44 XNUMX
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
€369.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους κωνικού
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4531
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών29 / 64 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού4 5 / 16 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος6.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet αραιωμένο
Σανκ Ντία.29 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1892
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17401250 Μήκος κωνικό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 1/8 ίντσα | AH9TGZ 41AM17 174012500.1250Κλασματική ίντσα1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "€247.73
CJT KOOLCARB 17401406 Μήκος με κωνικό τρυπάνι Ευθεία φλάουτο 9/64 ίντσες | AH9THB 41AM19 174014060.1406Κλασματική ίντσα2"4.437 "9 / 64 "€263.88
CJT KOOLCARB 17401562 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5/32 ίντσες | AH9THC 41AM20 174015620.1562Κλασματική ίντσα2 7 / 32 "4 21 / 32 "5 / 32 "€263.96
CJT KOOLCARB 17401575 Δράπανο Μήκους Κώνου Ευθεία Φλάουτο 4.00mm | AH9THD 41AM21 174015750.1575Μετρικός56.3mm118.2mm4.00mm€263.96
CJT KOOLCARB 17401719 Δράπανο μήκους Taper Straight Flute 125 Degrees | AH9THE 41AM22 174017190.1719Κλασματική ίντσα2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "€263.88
CJT KOOLCARB 17401772 Μήκος κωνικό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 4.50 mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772Μετρικός66.7mm127mm4.50mm€263.88
CJT KOOLCARB 17401875 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 3/16 ιντσών | AH9THG 41AM24 174018750.1875Κλασματική ίντσα2.625 "5"3 / 16 "€263.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17404531 Taper L Drill Straight Flute 29/64 Inch
€369.93 /μονάδα