Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17103750 Jobber Length Drill Straight Flute 3/8 Inch | AH9TDT 41AL41

CJT KOOLCARB 17103750 Jobber Length Drill Straight Flute 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9TDT Μοντέλο: 17103750Σταυρός: 41AL41

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€251.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3750
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού3.625 "
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος6.031 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet, Διαδικτυακό αραιωμένο
Σανκ Ντία.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.059
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Length Drill Straight Flute 4 Inch Μήκος | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Κλασματική ίντσα2"4"3 / 16 "€261.61
CJT KOOLCARB 17102188 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Κλασματική ίντσα2.25 "4.25 "7 / 32 "€265.27
CJT KOOLCARB 17102344 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Κλασματική ίντσα2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€263.81
CJT KOOLCARB 17102500 Μήκος καουτσούκ Δράπανο ίσιο φλάουτο 1/4 ίντσες | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Κλασματική ίντσα2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€248.51
CJT KOOLCARB 17102656 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ίσιο φλάουτο | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Κλασματική ίντσα2.75 "5.156 "17 / 64 "€247.20
CJT KOOLCARB 17102812 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ίσιο φλάουτο | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Κλασματική ίντσα2.75 "5.156 "9 / 32 "€247.20
CJT KOOLCARB 17102969 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Κλασματική ίντσα3.187 "5.59319 / 64 "€247.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17103750 Jobber Length Drill Straight Flute 3/8 ίντσας
€251.04 /μονάδα