Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 13005000 Κωνικό μήκος τρυπάνι 1/2 ίντσας χωρίς επίστρωση | AH9RVC 41AJ41

CJT KOOLCARB 13005000 Μήκος κωνικού τρυπανιού 1/2 ίντσες χωρίς επίστρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9RVC Μοντέλο: 13005000Cross Ref: 41AJ41

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους κωνικού
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5000
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού121mm
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος7.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΗ κάμερα ανακουφίστηκε
Περιλαμβάνονται μεγέθη1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1497
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CJT KOOLCARB 13001250 Κωνικό μήκος τρυπάνι 1/8 ίντσας χωρίς επίστρωση | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Κλασματική ίντσα70mm5.125 "1 / 8 "-
RFQ
CJT KOOLCARB 13001406 Μήκος κοπής με τρυπάνι 9/64 ίντσες χωρίς επίστρωση | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Κλασματική ίντσα76mm5.375 "9 / 64 "€37.66
CJT KOOLCARB 13001562 Κωνικό μήκος τρυπάνι 5 / 32in. Χωρίς επίστρωση | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Κλασματική ίντσα76mm5.375 "5 / 32 "€26.75
CJT KOOLCARB 13001719 Μήκος κωνικού τρυπανιού 11/64 ίντσας χωρίς επίστρωση | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Κλασματική ίντσα86mm5.75 "11 / 64 "€31.09
CJT KOOLCARB 13001875 Κωνικό μήκος τρυπανιού 3/16 ίντσας χωρίς επίστρωση | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Κλασματική ίντσα86mm5.75 "3 / 16 "€27.22
CJT KOOLCARB 13002031 Μήκος κωνικού τρυπανιού 13/64 ίντσας χωρίς επίστρωση | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Κλασματική ίντσα92mm6"13 / 64 "€28.64
CJT KOOLCARB 13002165 Μπουλόνι τρυπανιού Μήκος κωνικό 5.50 mm χωρίς επίστρωση AH9RTR 41AJ08 130021650.2165Μετρικός92mm6"5.50€47.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 13005000 Μήκος κωνικού τρυπανιού 1/2 ίντσες χωρίς επίστρωση
€65.38 /μονάδα