Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τρυπάνι CJT KOOLCARB 11510000 Βιδωτή μηχανή 1in. 25.40mm | AH9QZT 41AE14

CJT KOOLCARB 11510000 Τρυπάνι για βιδωτό μηχάνημα 1in. 25.40 χλστ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9QZT Μοντέλο: 11510000Cross Ref: 41AE14

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€168.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο1.0000
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1"
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού4"
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος6"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΔιαχωρισμός 4 όψεων
Σανκ Ντία.1"
Περιλαμβάνονται μεγέθη1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4455
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)2.22
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CJT KOOLCARB 11501250 Κοχλιωτό τρυπάνι 1 / 8in. 3.18 χιλιοστά | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Κλασματική ίντσα22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€22.60
CJT KOOLCARB 11501378 Κοχλία με τρυπάνι 3.50mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378Μετρικός1"52mm3.50mm3.50mm€33.42
CJT KOOLCARB 11501406 Κοχλιωτό τρυπάνι 9 / 64in. 3.57 χιλιοστά | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Κλασματική ίντσα1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€33.68
CJT KOOLCARB 11501562 Κοχλιωτό τρυπάνι 5 / 32in. 3.97 χιλιοστά | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Κλασματική ίντσα1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€25.37
CJT KOOLCARB 11501575 Κοχλιωτό τρυπάνι 4.00mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575Μετρικός1"52mm4.00mm4.00mm€28.38
CJT KOOLCARB 11501719 Τρυπάνι μηχανής βιδών 11/64in. 4.37mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Κλασματική ίντσα1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€28.84
CJT KOOLCARB 11501875 Βιδωτό τρυπάνι 3 / 16in. 4.76 χιλιοστά | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Κλασματική ίντσα1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€24.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 11510000 Τρυπάνι για βιδωτό μηχάνημα 1in. 25.40 χλστ
€168.62 /μονάδα