Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208 V 4160 Watt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2GAY Μοντέλο: SR-20L/208Cross Ref: 10G722
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
€331.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας Elec Tankless
Ενισχυτές AC20
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία140 βαθμοί F
Βάθος2.75 "
Ύψος6.25 "
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.40 gpm
ΒάσηΟριζόντιος
Φάση1
Εύρος πίεσης25 έως 150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορική / Κατοικία
Θερμ. Εύρος80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 0.5 GPM57 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 1.5 GPM18 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 20.0 GPM20A
Τάση208 VAC
Σύνδεση νερού3/8 "Συμπίεση
Εφαρμογή θερμοσίφωναΥποβρύχιο
Watts4160
Πλάτος9.62 "
Μέγεθος καλωδίου10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.99
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8516100080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Chronomite Labs SR-20L/208 είναι ιδανικός για παροχή ζεστού νερού κατά παραγγελία, προσφέροντας ενεργειακή απόδοση και οφέλη εξοικονόμησης χώρου. Χρησιμοποιείται σε εμπορικούς χώρους, παρέχοντας μια συνεχή και στιγμιαία πηγή ζεστού νερού. Αυτή η συμπαγής και αποτελεσματική λύση εγκαθίσταται συνήθως σε μπάνια, κουζίνες και άλλους χώρους όπου ένας παραδοσιακός θερμοσίφωνας μπορεί να είναι μη πρακτικός ή να καταναλώνει χώρο.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή διαθέτει οριζόντιο προσανατολισμό επιτοίχιας τοποθέτησης για εγκατάσταση εξοικονόμησης χώρου.
  • Προσφέρει ποικίλες αυξήσεις θερμοκρασίας με διαφορετικούς ρυθμούς ροής, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης νερού.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας Chronomite διαθέτει κατασκευή αλουμινίου και πλαστικό στοιχείο Celcon, εξασφαλίζοντας μακροζωία.
  • Διαθέτει τοποθέτηση σε τοίχο με συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα συμπίεσης και έλεγχο ροής βρύσης για απλοποίηση της εγκατάστασης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω αυτόν τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή της Chronomite Labs;

A.

  • Διασφαλίστε την ασφάλεια κλείνοντας την παροχή ρεύματος στον θερμοσίφωνα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε συντήρηση.
  • Επιθεωρείτε και καθαρίζετε περιοδικά την οθόνη εισόδου κρύου νερού για να απομακρύνετε τα υπολείμματα, βελτιώνοντας τη ροή του νερού.
  • Αντιμετωπίστε τα κοιτάσματα ορυκτών και τα άλατα επιθεωρώντας και ξεπλένοντας τακτικά το σύστημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Διατηρήστε ένα σύστημα χωρίς διαρροές ελέγχοντας και σφίγγοντας τα εξαρτήματα και επισκευάζοντας ή αντικαθιστώντας εγκαίρως τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
  • Αποτρέψτε ζητήματα που σχετίζονται με τη διάβρωση εξετάζοντας τακτικά τον θερμοσίφωνα για σημάδια διάβρωσης και λαμβάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες όπως συνιστάται.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση επιθεωρώντας για φθορά ή ζημιές και ασφαλίζοντας τις συνδέσεις.
  • Διατηρήστε την εμφάνιση της μονάδας και αποτρέψτε τη ζημιά σκουπίζοντας το εξωτερικό με ένα υγρό πανί, αποφεύγοντας τα λειαντικά καθαριστικά.
  • Παρακολουθήστε την πίεση του νερού τακτικά, προσαρμόζοντας όπως απαιτείται για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση και απόδοση.
  • Εξασφαλίστε τον σωστό αερισμό ελέγχοντας τα ανοίγματα αερισμού και τις θύρες εισαγωγής/εξαγωγής αέρα για εμπόδια, προωθώντας την ασφαλή λειτουργία.
  • Βελτιώστε τη μακροζωία και αντιμετωπίστε πιθανά προβλήματα προγραμματίζοντας περιοδική επαγγελματική συντήρηση, ειδικά εάν πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της μονάδας.

Ερ. Πώς χειρίζεται την πίεση του νερού;

Α. Ο θερμοσίφωνας έχει μέγιστη ανοχή πίεσης νερού 80 psi και απαιτεί ελάχιστη πίεση νερού 25 psi για βέλτιστη απόδοση.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω όταν χρησιμοποιώ αυτόν τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα χωρίς δεξαμενή της Chronomite Labs;

A.

  • Εξασφαλίστε επαγγελματική εγκατάσταση από εξειδικευμένο τεχνικό για να εγγυηθεί τη σωστή εγκατάσταση και την ασφαλή λειτουργία.
  • Πάντα να απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος πριν πραγματοποιήσετε συντήρηση ή ρυθμίσεις στον θερμοσίφωνα και αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια εάν χρειάζεται.
  • Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού σε ασφαλές επίπεδο για να αποφύγετε το ζεμάτισμα, ακολουθώντας τις συστάσεις του κατασκευαστή για ρυθμίσεις θερμοκρασίας.
  • Διατηρήστε τον κατάλληλο αερισμό για τις εσωτερικές μονάδες, διατηρώντας τα ανοίγματα εξαερισμού και τις θύρες εισαγωγής/εξαγωγής αέρα καθαρά για να αποφύγετε τη συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα.
  • Ελέγχετε τακτικά την πίεση του νερού για να αποφύγετε ζημιές στον θερμοσίφωνα και τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, διασφαλίζοντας ότι εμπίπτει στο συνιστώμενο εύρος τιμών.
  • Ελέγχετε τακτικά για διαρροές γύρω από τον θερμοσίφωνα, αντιμετωπίζοντας άμεσα τυχόν προβλήματα για να αποτρέψετε τη ζημιά από το νερό και να διατηρήσετε την ακεραιότητα του συστήματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοσίφωνας είναι συνδεδεμένος στη σωστή τάση όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης για την αποφυγή δυσλειτουργιών και κινδύνων ασφαλείας.
  • Αποφύγετε την αποθήκευση εύφλεκτων υλικών κοντά στο θερμοσίφωνα για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
  • Εάν υπάρχει, τοποθετήστε κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά στη μονάδα για να αποτρέψετε τυχαίες ρυθμίσεις από παιδιά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΕνισχυτές ACΕίδοςΕύρος πίεσηςΘερμ. ΕύροςΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Θερμοσίφωνας Elec Tankless45 έως 150 psi80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F120 VAC18009.62 "€286.55
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Θερμοσίφωνας Elec Tankless25 έως 150 psi104 βαθμοί F208 VAC41609.62 "€379.80
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Θερμοσίφωνας Elec Tankless25 έως 150 psi80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F277 VAC55409.62 "€298.92
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Θερμοσίφωνας Elec Tankless25 έως 150 psi80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F277 VAC83109.62 "€326.54
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Θερμοσίφωνας Elec Tankless25 έως 150 psi80 βαθμοί έως 120 βαθμοί F208 VAC62409.62 "€309.04
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208v 10awg | AA8MHE 19C801 Μ-30 / 208_110F10 AWG30Θερμοσίφωνας Elec Tankless25 έως 150 psi110 βαθμοί F208 VAC62409.62 "€393.58
CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208v 8awg | AA8MHF 19C802 Μ-40 / 208_110F8 AWG40Θερμοσίφωνας Elec Tankless25 έως 150 psi110 βαθμοί F208 VAC83209.62 "€383.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 208 V 4160 Watt
€331.93 /μονάδα