CHRISLYNN 84886 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 31/32 Inch Drill, 60Mm Length, 15PK | CF4QYR

CHRISLYNN 84886 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 31/32 Inch Drill, 60Mm Length, 15PK

Στοιχείο: CF4QYR Μοντέλο: 84886

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού31 / 32 "
Εισαγωγή μήκους60mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM24 x 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84886 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 31/32 Inch Drill, 60Mm Length, 15PK