Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84843 Ένθετο κλειδώματος, Unf, Bulk, 1 τρυπάνι 13/32 ιντσών, μήκος 3.438 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9AWJ Μοντέλο: 84843Cross Ref: 3591-22CN-3438 / MS21209-F2225 / 14225

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού1 13 / 32 "
Εισαγωγή μήκους3.438 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 3 / 8-12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 3591-22CN-3438
    • Παραπομπή στρατιωτικού προτύπου: MS21209-F2225
    • Recoil Cross Reference: 14225

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84843 Ένθετο κλειδώματος, Unf, Bulk, 1 τρυπάνι 13/32 ιντσών, μήκος 3.438 ιντσών, 5PK
€47.18 /πακέτο