Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84800 Ένθετο κλειδώματος, Unc, Bulk, 3/32 Inch Drill, 0.215 Inch Length, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9AUZ Μοντέλο: 84800Cross Ref: 3585-02CN-0215 ​​/ MS21209-C0225 / 13525

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού3 / 32 "
Εισαγωγή μήκους0.215 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος2-56

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 3585-02CN-0215
    • Στρατιωτικό πρότυπο πολλαπλής αναφοράς: MS21209-C0225
    • Recoil Cross Reference: 13525

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84800 Ένθετο κλειδώματος, Unc, Bulk, 3/32 Inch Drill, 0.215 Inch Length, 100PK
€15.12 /πακέτο