Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84678 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 47/64 Inch Drill, 27Mm Length, 15PK | AG9AQT 4184-18CN-270 / MA3329-171 / 15183

CHRISLYNN 84678 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 47/64 Inch Drill, 27Mm Length, 15PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9AQT Μοντέλο: 84678Cross Ref: 4184-18CN-270 / MA3329-171 / 15183

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού47 / 64 "
Εισαγωγή μήκους27mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM18 x 2.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 4184-18CN-270
    • Στρατιωτική πρότυπη διασταύρωση αναφοράς: MA3329-171
    • Recoil Cross Reference: 15183

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84678 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 47/64 Inch Drill, 27Mm Length, 15PK
€16.99 /πακέτο