Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84672 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 9/16 Inch Drill, 21Mm Length, 50PK | AG9AQM 5145-14CN-210 / MA3329-165 / 17143

CHRISLYNN 84672 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 9/16 Inch Drill, 21Mm Length, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9AQM Μοντέλο: 84672Cross Ref: 5145-14CN-210 / MA3329-165 / 17143

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού9 / 16 "
Εισαγωγή μήκους21mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM14 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.28
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 5145-14CN-210
    • Στρατιωτική πρότυπη διασταύρωση αναφοράς: MA3329-165
    • Recoil Cross Reference: 17143

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84672 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 9/16 Inch Drill, 21Mm Length, 50PK
€15.57 /πακέτο