Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84170 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 31/64 Inch Drill, 18Mm Length, 50PK | AG9AAL 3745-12CN-180 / MA3279-163 / 7123

CHRISLYNN 84170 Insert Precision, Free Running, Metric, Bulk, 31/64 Inch Drill, 18Mm Length, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9AAL Μοντέλο: 84170Cross Ref: 3745-12CN-180 / MA3279-163 / 7123

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή μέτρησης δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιού31 / 64 "
Εισαγωγή μήκους18mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.21
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 3745-12CN-180
    • Στρατιωτική πρότυπη διασταύρωση αναφοράς: MA3279-163
    • Recoil Cross Reference: 7123

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84170 Insert Precision, Free Running, Metric, Bulk, 31/64 Inch Drill, 18Mm Length, 50PK
€15.12 /πακέτο