Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84124 Free Running Insert, Unc, Bulk, 17/32 Inch Drill, 0.75 Inch Length, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8ZYU Μοντέλο: 84124Cross Ref: 1185-8CN-0750 ​​/ MS122125 / 3083

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιού17 / 32 "
Εισαγωγή μήκους0.75 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 1185-8CN-0750
    • Παραπομπή στρατιωτικού προτύπου: MS122125
    • Recoil Cross Reference: 3083

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84124 Free Running Insert, Unc, Bulk, 17/32 Inch Drill, 0.75 Inch Length, 50PK
€15.20 /πακέτο