Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84064 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 13/32 Inch Drill, 10Mm Length, 50PK | AG8ZXE 4649-10CN-100 / MA3279-110 / 7102

CHRISLYNN 84064 Insert Precision, Free Running, Metric, Bulk, 13/32 Inch Drill, 10Mm Length, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ZXE Μοντέλο: 84064Cross Ref: 4649-10CN-100 / MA3279-110 / 7102

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή μέτρησης δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιού13 / 32 "
Εισαγωγή μήκους10mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 4649-10CN-100
    • Στρατιωτική πρότυπη διασταύρωση αναφοράς: MA3279-110
    • Recoil Cross Reference: 7102

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84064 Insert Precision, Free Running, Metric, Bulk, 13/32 Inch Drill, 10Mm Length, 50PK
€14.76 /πακέτο