Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 83312-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 2 1/2 Inch Drill, 3.75 Inch Insert Length | AF9PGN 30PF54

CHRISLYNN 83312-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 2 Drill 1/2 Inch, Insert Length 3.75 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PGN Μοντέλο: 83312-1.5LCross Ref: 30PF54

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€274.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού2 1 / 2 "
Εισαγωγή μήκους3.75 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος2 1 / 2-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 83312-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 2 Drill 1/2 Inch, Insert Length 3.75 Inch
€274.96 /μονάδα