Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 83137 Insert Thread, UNF, Small Pack, 1 1/64 Inch Drill, 1.5 Inch Length, 304 SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8ZQZ Μοντέλο: 83137

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή νημάτων UNF
Μέγεθος τρυπανιού1 1 / 64 "
Εισαγωγή μήκους1.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1-14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 83137 Insert Thread, UNF, Small Pack, 1 1/64 Inch Drill, 1.5 Inch Length, 304 SS
€26.83 /μονάδα