CHRISLYNN 77508 Internal Locking Insert, 53/64 Inch Drill, 5/8-18 Inner Thread | CH3RYP

CHRISLYNN 77508 Internal Locking Insert, 53/64 Inch Drill, 5/8-18 Inner Thread

Είδος: CH3RYP Μοντέλο: 77508

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού53 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος7 / 8-14
Εισαγωγή μήκους0.875 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος5 / 8-18
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77508 Internal Locking Insert, 53/64 Inch Drill, 5/8-18 Inner Thread