CHRISLYNN 77504 Internal Locking Insert, 33/64 Inch Drill, 3/8-24 Inner Thread | Χ3ΡΥΚ

CHRISLYNN 77504 Internal Locking Insert, 33/64 Inch Drill, 3/8-24 Inner Thread

Είδος: CH3RYK Μοντέλο: 77504

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος9 / 16-12
Εισαγωγή μήκους0.5 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος3 / 8-24
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77504 Internal Locking Insert, 33/64 Inch Drill, 3/8-24 Inner Thread