CHRISLYNN 77326 Rock Solid Internal Locking Insert, Thin Wall, Drill 37/64 Inch, 1/2-13 Inner Thread | Χ3ΡΥΖ

CHRISLYNN 77326 Rock Solid Internal Locking Insert, Thin Wall, Drill 37/64 Inch, 1/2-13 Inner Thread

Είδος: CH3RYZ Μοντέλο: 77326

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού37 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος5 / 8-11
Εισαγωγή μήκους0.62 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος1 / 2-13
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77326 Rock Solid Internal Locking Insert, Thin Wall, Drill 37/64 Inch, 1/2-13 Inner Thread