Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP861 Εργαλείο αποκοπής υψηλής ταχύτητας 2-7 / 8 ίντσες | AH7LYH 36WC66

CHICAGO PNEUMATIC CP861 Εργαλείο αποκοπής Υψηλή ταχύτητα 2-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7LYH Πρότυπο: CP861Cross Ref: 36WC66
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
€282.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης ταχύτητας αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Άρμπορ Τρύπα3 / 8 "
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου10.00
CFM @ Πλήρες φορτίο8.5
DutyGeneral
ΕξάτμισηΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα20,000 rpm
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP1 / 2 hp
Τύπος μοχλούΑσφάλεια
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.75 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
Άξονας Dia.3 / 8 "
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι
Διάμετρος τροχού2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.179
Ύψος πλοίου (cm)8.61
Μήκος πλοίου (cm)10.59
Πλάτος πλοίου (cm)23.01
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πάχος τροχού: 1/16 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP861 Εργαλείο αποκοπής Υψηλή ταχύτητα 2-7/8 ίντσες
€282.75 /μονάδα