Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Γαλλικό κλειδί καστάνιας Γενικά 12 ίντσες Μήκος | AA2VHJ 11C948

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Κλειδί με καστάνια αέρα Γενικό μήκος 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2VHJ Μοντέλο: CP7830HQΚωδ. Σταυρού: 11C948
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
€543.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί καστάνιας
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.25
CFM @ Πλήρες φορτίο21
DutyΒιομηχανικά
ΕξάτμισηΡυθμιζόμενες τιράντες
Δωρεάν ταχύτητα190 rpm
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Ύψος κεφαλιού1.25 "
επικεφαλής Πλάτος1.75 "
Μήκος12 "
Μέγιστη. Ροπή90 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μάνικα3 / 8 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης1 / 2 "
Εύρος ροπής10 έως 90 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΜήκοςΜέγιστη. ΡοπήΜέγεθος τετραγωνικής κίνησηςΒαλβίδαΕύρος ροπήςΤιμή
CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Air Ratchet Wrench Industrial 12 Inch Μήκος | AA2VHK 11C949 CP7830Q1.75 "72112 "90 πόδια.-lb.3 / 8 "Σκανδάλη10 έως 90 ft.-lb.€479.54
CHICAGO PNEUMATIC CP828H Γαλλικό κλειδί καστάνιας Γενικά 10 ίντσες Μήκος | AA2VHY 11C963 CP828Η1.625 "51510 "50 πόδια.-lb.1 / 2 "Μοχλός10 έως 50 ft.-lb.€308.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Κλειδί με καστάνια αέρα Γενικό μήκος 12 ιντσών
€543.01 /μονάδα