Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 78727 Spiral Stub Drill List# 759 31/64 In | AF2FTP 6TDE0

CHICAGO-LATROBE 78727 Σπειροειδής Λίστα τρυπανιών # 759 31/64 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FTP Μοντέλο: 78727Cross Ref: 6TDE0
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
€282.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτό τρυπάνι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4844
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών118 μοίρες
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού2.187 "
Κλασματικό μέγεθος31 / 64 "
Αριθμός λίστας759
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος3 11 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείου4-Όψη
Σανκ Ντία.0.484 "
Μέγεθος31 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΑργή σπείρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)2
Μήκος πλοίου (cm)10
Πλάτος πλοίου (cm)2
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 78717 Spiral Stub Drill List # 759 21/64 In | AF2FTD 6TDD0 78717-0.3281Κλασματική ίντσα1 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "21 / 64 "€138.56
CHICAGO-LATROBE 78718 Spiral Stub Drill List # 759 11/32 In | AF2FTE 6TDD1 78718-0.3438Κλασματική ίντσα1 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "11 / 32 "€145.73
CHICAGO-LATROBE 78719 Spiral Stub Drill List # 759 23/64 Σε | AF2FTF 6TDD2 78719-0.3594Κλασματική ίντσα1.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "23 / 64 "€167.71
CHICAGO-LATROBE 78720 Spiral Stub Drill List # 759 3/8 In | AF2FTG 6TDD3 78720-0.3750Κλασματική ίντσα1 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "0.375 "3 / 8 "€181.93
CHICAGO-LATROBE 78721 Spiral Stub Drill List # 759 25/64 σε | AF2FTH 6TDD4 78721-0.3906Κλασματική ίντσα1.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "25 / 64 "€189.81
CHICAGO-LATROBE 78722 Spiral Stub Drill List # 759 13/32 In | AF2FTJ 6TDD5 78722-0.4062Κλασματική ίντσα1 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "13 / 32 "€201.90
CHICAGO-LATROBE 78723 Spiral Stub Drill List# 759 27/64 In | AF2FTK 6TDD6 78723-0.4219Κλασματική ίντσα2"27 / 64 "3.375 "0.421 "27 / 64 "€221.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78727 Σπειροειδής Λίστα τρυπανιών # 759 31/64 In
€282.06 /μονάδα