Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 78599 Straight Drub List List # 769 15/64 In | AF2PBX 6WUG2

CHICAGO-LATROBE 78599 Λίστα τρυπανιών ευθύγραμμου στελέχους# 769 15/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PBX Μοντέλο: 78599Cross Ref: 6WUG2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Straight Flute Stub
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2344
Σημείο τρυπανιών140 μοίρες
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού1 5 / 16 "
Κλασματικό μέγεθος15 / 64 "
Αριθμός λίστας769
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος2.437 "
Τύπος σημείουΓενικού σκοπού
Σανκ Ντία.0.234 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CHICAGO-LATROBE 78587 Straight Drub List List # 769 3/64 In | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "€32.98
CHICAGO-LATROBE 78588 Straight Drub List List # 769 1/16 In | AF2PBK 6WUF1 785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "€30.83
CHICAGO-LATROBE 78589 Straight Stub Drill List# 769 5/64 In | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "0.078 "€29.90
CHICAGO-LATROBE 78590 Straight Drub List List # 769 3/32 In | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "€29.91
CHICAGO-LATROBE 78591 Ευθεία τρυπάνια # 769 7/64 σε | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "€33.52
CHICAGO-LATROBE 78592 Straight Stub Drill List # 769 1/8 In | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "€37.55
CHICAGO-LATROBE 78593 Ευθεία τρυπάνια # 769 9/64 σε | AF2PBQ 6WUF6 785930.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "0.14 "€39.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78599 Λίστα τρυπανιών ευθύγραμμου στελέχους# 769 15/64 ίντσες
€71.53 /μονάδα