Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 65005 Βίδα εξολκέας # 3 | AB3LEY 1U220

CHICAGO-LATROBE 65005 Βίδα εξολκέα #3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3LEY Μοντέλο: 65005Cross Ref: 1U220
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
€8.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωγέας σπειροειδούς φλάουτου
Μέγεθος τρυπανιού5 / 32 "
Για αφαίρεση καρφιών, μπουλονιών, βιδών5 / 16 σε 7 / 16
Μεγάλο τέλος Dia.1 / 4 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος2.75 "
Μέγεθος#3
Μικρό τέλος Dia.1 / 8 "
Κωνικό Μήκος (In.)1
ΧαρακτηριστικάΣπειροειδές φλάουτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τρυπανιούΜεγάλο τέλος Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθοςΜικρό τέλος Dia.Τιμή
CHICAGO-LATROBE 65001 Βίδα εξολκέας # 1 | AB3LEW 1U216 650015 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€6.37
CHICAGO-LATROBE 65003 Βίδα εξολκέας # 2 | AB3LEX 1U218 650037 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€6.50
CHICAGO-LATROBE 65007 Βίδα εξολκέας # 4 | AB3LEZ 1U222 650071 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€7.86
CHICAGO-LATROBE 65009 Βίδα εξολκέας # 5 | AB3LFA 1U224 6500917 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€9.98
CHICAGO-LATROBE 65013 Βίδα εξολκέας # 6 | AB3LFB 1U226 6501313 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€21.32
Βίδα εξαγωγής CHICAGO-LATROBE 65017 #7 | AB3LFC 1U228 6501717 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€39.38
CHICAGO-LATROBE 65021 Βίδα εξολκέας # 8 | AB3LFD 1U230 6502113 / 16 "1-1 / 32 "4.375 "#83 / 4 "€55.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 65005 Βίδα εξολκέα #3
€8.43 /μονάδα