Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 57852 Εργαλείο σετ τρυπανιών 15-τεμ 1/16 έως 1 / 2in | AB3LEU 1U200

CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber Drill Bit Set 15-pc 1/16 to 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3LEU Μοντέλο: 57852Cross Ref: 1U200
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
€298.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνολο κομματιών τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΟξείδιο κεχριμπαριού
Αριθμός λίστας550
ΥλικόΧάλυβας κοβαλτίου
Αριθμός κομματιών15
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Περιλαμβάνονται μεγέθη1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός λίσταςΤύπος σημείουΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CHICAGO-LATROBE 47795 Λίστα κομματιών τρυπανιών Jobber # 550asp 15 Pc | AF2NYY 6WTZ5 47795Οξείδιο κεχριμπαριού550 ASPΣημείο διαχωρισμού P31/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€259.84
CHICAGO-LATROBE 69871 Λίστα κομματιών τρυπανιών εργασίας # 2550 15 τεμ. | AF2PAU 6WUD5 69871TiN με επικάλυψη2550Σημείο διαχωρισμού P31/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4-E, 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€521.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57852 Jobber Drill Bit Set 15-pc 1/16 to 1/2in
€298.40 /μονάδα