Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 49229 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι Μαύρο οξείδιο 29/64 | AB2HFQ 1M075

CHICAGO-LATROBE 49229 Τρυπάνι Βιδωτής Μηχανής Black Oxide 29/64

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2HFQ Μοντέλο: 49229Σταυρός: 1M075

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4531
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού2.125 "
Κλασματικό μέγεθος29 / 64 "
ΒαθμόςΒαρέως
Αριθμός λίστας159
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3-9 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.29 / 64 "
Μέγεθος29 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO-LATROBE 49204 Μηχάνημα με κοχλία τρυπάνι Μαύρο οξείδιο 1/16 | AB2HDP 1M025 492040.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€3.16
CHICAGO-LATROBE 49205 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι Μαύρο οξείδιο 5/64 | AB2HDR 1M027 492050.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€3.18
CHICAGO-LATROBE 49206 Μηχάνημα με κοχλία τρυπάνι Μαύρο οξείδιο 3/32 | AB2HDU 1M029 492060.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€3.05
CHICAGO-LATROBE 49207 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι Μαύρο οξείδιο 7/64 | AB2HDW 1M031 492070.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€3.22
CHICAGO-LATROBE 49208 Τρυπάνι Βιδωτής Μηχανής Μαύρο Οξείδιο 1/8 | AB2HDY 1M033 492080.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€3.31
CHICAGO-LATROBE 49209 Βιδωτή μηχανή Τρυπάνι Black Oxide 9/64 | AB2HEA 1M035 492090.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€3.33
CHICAGO-LATROBE 49210 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι Μαύρο οξείδιο 5/32 | AB2HEC 1M037 492100.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "€3.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 49229 Τρυπάνι Βιδωτής Μηχανής Black Oxide 29/64
€18.77 /μονάδα