Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 48818 Τρυπάνι Βιδωτή Μηχανή Υψηλής Ταχύτητας Χάλυβας Brgt Μέγεθος R 118 Deg | AB2HCZ 1M007

CHICAGO-LATROBE 48818 Τρυπάνι Βιδωτή Μηχανή υψηλής ταχύτητας Χάλυβας Brgt Μέγεθος R 118 Deg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2HCZ Μοντέλο: 48818Σταυρός: 1M007

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτό τρυπάνι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3390
Τύπος διάστασηςΕπιστολή
Σημείο τρυπανιών118 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1 11 / 16 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Μέγεθος γραμματοσειράςR
Αριθμός λίστας157
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.0.339 "
ΜέγεθοςR
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΤύπος σημείουΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΜέγεθος καλωδίουφινίρισμαΤιμή
CHICAGO-LATROBE 48504 Βιδωτή λίστα τρυπανιών # 157 1/16 σε | AA2LCY 10P143 4850441.275mm0.0625Κλασματική ίντσαΓενικού σκοπού1.5875mm1 / 16 "-Φωτεινό€2.90
CHICAGO-LATROBE 48505 Λίστα με τρυπάνι με βίδες # 157 5/64 σε | AA2LCZ 10P144 4850542.862500000000004mm0.0781Κλασματική ίντσαΓενικού σκοπού1.9837mm5 / 64 "-Φωτεινό€2.93
CHICAGO-LATROBE 48506 Λίστα με τρυπάνι με βίδες # 157 3/32 σε | AA2LDA 10P145 4850644.45mm0.0938Κλασματική ίντσαΓενικού σκοπού2.38125mm3 / 32 "-Φωτεινό€3.02
CHICAGO-LATROBE 48507 Βιδωτή λίστα τρυπανιών # 157 7/64 σε | AA2LDB 10P146 4850746.0375mm0.1094Κλασματική ίντσαΓενικού σκοπού2.7788mm7 / 64 "-Φωτεινό€2.97
CHICAGO-LATROBE 48508 Βιδωτή λίστα τρυπανιών # 157 1/8 In | AA2LDC 10P147 4850847.625mm0.1250Κλασματική ίντσαΓενικού σκοπού3.175mm1 / 8 "-Φωτεινό€2.99
CHICAGO-LATROBE 48509 Βιδωτή λίστα τρυπανιών # 157 9/64 σε | AA2LDD 10P148 4850949.2125mm0.1406Κλασματική ίντσαΓενικού σκοπού3.5712mm9 / 64 "-Φωτεινό€3.02
CHICAGO-LATROBE 48510 Βιδωτή λίστα τρυπανιών # 157 5/32 σε | AA2LDE 10P149 4851052.3875mm0.1562Κλασματική ίντσαΓενικού σκοπού3.9675mm5 / 32 "-Φωτεινό€3.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48818 Τρυπάνι Βιδωτή Μηχανή υψηλής ταχύτητας Χάλυβας Brgt Μέγεθος R 118 Deg
€9.29 /μονάδα