Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 42671 Jobber Length Drill Bit, Drill Bit Size, 2 5/8 Inch Flute Length, 7/32 Inch Shank Dia | CQ8UZG 434C10

CHICAGO-LATROBE 42671 Jobber Length Drill Bit, Drill Bit Size, 2 5/8 Inch Flute Length, 7/32 Inch Shank Dia

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CQ8UZG Μοντέλο: 42671Κωδ. Σταυρού: 434C10

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους εργασίας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
CHICAGO-LATROBE 45841 Jobber Length Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 52.00 mm μήκος φλάουτου, 4.8 mm Διάμετρος κορμού | CQ8TXB 6ZJL0 45841€5.58
CHICAGO-LATROBE 42685 Jobber Length Drill Bit, #15 Drill Bit Size, 2 3/16 Inch Μήκος φλάουτου | CQ8TXG 434C24 42685€11.35
CHICAGO-LATROBE 42689 Jobber Length Drill Bit, #19 Drill Bit Size, 2 1/8 Inch Μήκος φλάουτου, 5/32 Inch Dia Shenk | CQ8TXV 434C28 42689€9.83
CHICAGO-LATROBE 42691 Jobber Length Drill Bit, #21 Drill Bit Size, 2 1/8 Inch Flute Length, 5/32 Inch Shenk Dia | CQ8TYF 434C30 42691€10.13
CHICAGO-LATROBE 42697 Jobber Length Drill Bit, #27 Drill Bit Size, 1 7/8 Inch Flute Length, 9/64 Inch Shenk Dia | CQ8TYY 434C36 42697€9.12
CHICAGO-LATROBE 42709 Jobber Length Drill Bit, #39 Drill Bit Size, 1 3/8 Inch Flute Length, 3/32 Inch Shenk Dia | CQ8TZZ 434C48 42709€8.30
CHICAGO-LATROBE 42713 Jobber Length Drill Bit, #43 Drill Bit Size, 1 1/4 Inch Flute Length, 5/64 Inch Shenk Dia | CQ8UAJ 434C52 42713€7.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 42671 Jobber Length Drill Bit, Drill Bit Size, 2 5/8 Inch Flute Length, 7/32 Inch Shank Dia
€14.66 /μονάδα