Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO-LATROBE 40574 Τρυπάνι προέκτασης 1/4 x 12 ίντσες μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VRN 4ZP06

CHICAGO-LATROBE 40574 Extension Drill 1/4 x 12 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2VRN Μοντέλο: 40574Cross Ref: 4ZP06
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
€19.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι επέκτασης
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2500
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού2.75 "
Κλασματικό μέγεθος1 / 4 "
ΒαθμόςΒαρέως
Μέγεθος γραμματοσειράςE
Αριθμός λίστας912ΚΑΤ
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος12 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)0.51
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
Τρυπάνι επέκτασης CHICAGO-LATROBE 40474 1/4 x 6 ιντσών Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VJJ 4ZN05 404740.25002.75 "1 / 4 "906ΚΑΤ6"1 / 4 "1 / 4 "€9.37
CHICAGO-LATROBE 40476 Δράπανο επέκτασης 9/32 x 6 ίντσες Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VJK 4ZN07 404760.28122 15 / 16 "9 / 32 "906ΚΑΤ6"9 / 32 "9 / 32 "€19.45
CHICAGO-LATROBE 40576 Δράπανο επέκτασης 9/32 x 12 ίντσες Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VRP 4ZP08 405760.28122 15 / 16 "9 / 32 "912ΚΑΤ12 "9 / 32 "9 / 32 "€28.69
CHICAGO-LATROBE 40578 Τρυπάνι προέκτασης 5/16 x 12 ίντσες μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AE2VRQ 4ZP10 405780.31253.187 "5 / 16 "912ΚΑΤ12 "5 / 16 "5 / 16 "€37.12
CHICAGO-LATROBE 40580 Δράπανο επέκτασης 11/32 x 12 ίντσες Μαύρο οξείδιο | AE2VRR 4ZP12 405800.34383.437 "11 / 32 "912ΚΑΤ12 "11 / 32 "11 / 32 "€37.92
CHICAGO-LATROBE 40584 Δράπανο επέκτασης 13/32 x 12 ίντσες μαύρο οξείδιο | AE2VRU 4ZP16 405840.40623.875 "13 / 32 "912ΚΑΤ12 "13 / 32 "13 / 32 "€44.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40574 Extension Drill 1/4 x 12 Inch High Speed ​​Steel Black Oxide
€19.36 /μονάδα