Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 53410 9 U-Bolt, Square, Low Steel, 3/8-16 Inch Thread | AB6ADD 20W577

CHICAGO HARDWARE 53410 9 U-Bolt, Square, Low Steel, 3/8-16 Inch Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ADD Μοντέλο: 53410 9Cross Ref: 20W577
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
€3.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Εσωτερικό Μήκος4.625 "
Εσωτερικό πλάτος2"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος5"
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνη κάμψη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για συνδέσεις τετράγωνης φόρμας.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53410 9 U-Bolt, Square, Low Steel, 3/8-16 Inch Thread
€3.69 /μονάδα