CHICAGO HARDWARE 53180 1 U-Bolt, Round, Low Steel, 1/4-20 Inch Size, 10Pk | AB6AAW 20W524

CHICAGO HARDWARE 53180 1 U-Bolt, Στρογγυλό, Χαμηλό Ατσάλι, Μέγεθος 1/4-20 ίντσας, 10 Pk

Στοιχείο: AB6AAW Μοντέλο: 53180 1Cross Ref: 20W524

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Για μέγεθος σωλήνα1"
Εσωτερικό Μήκος3.437 "
Εσωτερικό πλάτος1.375 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΣτρογγυλή στροφή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για συνδέσεις τετράγωνης φόρμας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 53005 7 U-Bolt, Round, Low Steel, 1/4-20 Inch Size, 10Pk | AB4ZYV 20W476 53005 71 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20€33.58
CHICAGO HARDWARE 53023 1 U-Bolt, Round, Low Steel, 1/4-20 Inch Size, 10Pk | AB4ZZB 20W482 53023 13 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20€39.84
CHICAGO HARDWARE 53038 5 U-Bolt, Round, Low Steel, 5/16-18 Size Thread, 10Pk | AB4ZZG 20W487 53038 51 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18€43.58
CHICAGO HARDWARE 53074 3 U-Bolt, Round, Low Steel, 3/8-16 Size Thread, 10Pk | AB4ZZV 20W499 53074 31 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16€44.03
CHICAGO HARDWARE 53080 4 U-Bolt, Round, Low Steel, 3/8-16 Size Thread, 10Pk | AB4ZZX 20W502 53080 41"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16€50.68
CHICAGO HARDWARE 53210 5 U-Bolt, Round, Low Steel, 3/8-16 Size Thread, 10Pk | AB6AAY 20W526 53210 53 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16€60.28
CHICAGO HARDWARE 53215 0 U-Bolt, Round, Low Steel, 3/8-16 Size Thread, 10Pk | AB6AAZ 20W527 53215 01"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16€61.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53180 1 U-Bolt, Στρογγυλό, Χαμηλό Ατσάλι, Μέγεθος 1/4-20 ίντσας, 10 Pk