Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-Bolt, Zinc, 5/16-18 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKT 5CJP0

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-Bolt, Zinc, 5/16-18 Inch Pipe, 50Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3DKT Μοντέλο: 50038 8Σταυρός Κωδ: 5CJP0
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
€76.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαψευδάργυρος
Για μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος2.187 "
Εσωτερικό πλάτος1"
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
νήμα Μήκος1.375 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΓια μέγεθος σωλήναΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΥλικόνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 50080 7 U-Bolt, Zinc, 3/8-16 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKN 5CJN4 50080 7ψευδάργυρος1"2.5 "1.5 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.25 "3 / 8-16€123.92
CHICAGO HARDWARE 50083 8 U-Bolt, Zinc, 3/8-16 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKP 5CJN5 50083 8ψευδάργυρος1.25 "2.75 "1.75 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.125 "3 / 8-16€124.56
CHICAGO HARDWARE 502054 U-Bolt, Zinc, 1/4-20 Inch Pipe, 50Pk | AE3DKR 5CJN9 502054ψευδάργυρος1 / 4 "1.25 "9 / 16 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα3 / 4 "1 / 4-20€77.03
CHICAGO HARDWARE 50692 2 U-Bolt, 304 Stainless Steel, 3/8-16 Pipe Size, 10Pk | AE3DKX 5CJP6 50692 2Σκέτη2.5 "3.625 "3"304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "3 / 8-16€268.11
CHICAGO HARDWARE 50301 3 U-Bolt, Zinc, 1/2-13 Inch Pipe, 50Pk | AE3JTD 5DPY7 50301 3ψευδάργυρος2.5 "4.5 "3"Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.625 "1 / 2-13€396.25
CHICAGO HARDWARE 50313 6 U-Bolt, Zinc, 1/2-13 Inch Pipe, 50Pk | AE3JTE 5DPY8 50313 6ψευδάργυρος4"6"4.5 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.5 "1 / 2-13€492.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-Bolt, Zinc, 5/16-18 Inch Pipe, 50Pk
€76.73 /πακέτο