Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 19910 7 Yoke End, Adjustable, Steel, 5/16-24 Inch Thread | AD9JXW 4TAE9

CHICAGO HARDWARE 19910 7 άκρο ζυγού, ρυθμιζόμενο, ατσάλι, νήμα 5/16-24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9JXW Μοντέλο: 19910 7Σταυρός: 4TAE9
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
€14.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤέλος ζυγού
Διάσταση A2.25 "
Διάσταση Β1 / 2 "
Διάσταση C1 / 2 "
Διάσταση D1.437 "
Διάσταση Ε11 / 32 "
Διάσταση F3 / 4 "
Διάσταση G5 / 16 "
Διάσταση Η13 / 16 "
Διάσταση Κ19 / 32 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Πατήστε Μέγεθος5 / 16-24
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19910 7 άκρο ζυγού, ρυθμιζόμενο, ατσάλι, νήμα 5/16-24 ιντσών
€14.65 /μονάδα