Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 18240 9 Rod End, 1/2-13 X 5 Inch Size, 10Pk | AE2PUG 4YVJ7

CHICAGO HARDWARE 18240 9 Rod End, 1/2-13 X 5 Inch Size, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PUG Μοντέλο: 18240 9Cross Ref: 4YVJ7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€157.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική άκρη ράβδου
Κύρια διάμετρος1"
Αφεντικό πάχος9 / 16 "
Μήκος5"
ΥλικόΜαύρος επικαλυμμένος με οξείδιο χάλυβα
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΝήμαΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.66
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναγνωριστικό τρυπών (3/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 18205 8 Rod End, 1/4-20 X 2 Inch Size, 10Pk | AE2PTX 4YVH7 18205 82"1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20€150.21
CHICAGO HARDWARE 18220 1 Rod End, 3/8-16 X 3 Inch Size, 10Pk | AE2PUA 4YVJ1 18220 13"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€174.32
CHICAGO HARDWARE 18230 0 Rod End, 3/8-16 X 4 Inch Size, 10Pk | AE2PUC 4YVJ3 18230 04"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€178.04
CHICAGO HARDWARE 18245 4 Rod End, 1/2-13 X 3-3/4 Inch Size, 10Pk | AE2PUE 4YVJ5 18245 43.75 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13€171.58
CHICAGO HARDWARE 18260 7 Rod End, 5/8-11 X 4-1/2 Inch Size, 10Pk | AE2PUJ 4YVJ9 18260 74.5 "5 / 8 "2"5 / 8-11€204.92
CHICAGO HARDWARE 18265 2 Rod End, 5/8-11 X 5 Inch Size, 10Pk | AE2PUK 4YVK1 18265 25"5 / 8 "1.75 "5 / 8-11€260.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18240 9 Rod End, 1/2-13 X 5 Inch Size, 10 Pk
€157.41 /πακέτο