Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 18050 4 Rod End, Blank Male, 1/2 X 1-3/4 Inch Size, 10Pk | AE2PTM 4YVG7

CHICAGO HARDWARE 18050 4 Rod End, Blank Male, 1/2 X 1-3/4 Inch Size, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2PTM Μοντέλο: 18050 4Cross Ref: 4YVG7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€50.45 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό άκρο ράβδου
Κύρια διάμετρος15 / 16 "
Αφεντικό πάχος9 / 16 "
Μήκος1.75 "
Υλικό1035 Χάλυβας θερμής έλασης
Σανκ Ντία.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΣφυρήλατο, αρσενικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0215
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CHICAGO HARDWARE 18020 7 Rod End, Blank Male, 5/16 X 6 Inch Size, 10Pk | AE2PTG 4YVG2 18020 76"5 / 16 "€144.12
CHICAGO HARDWARE 18030 6 Rod End, Blank Male, 3/8 X 2-1/2 Inch Size, 10Pk | AE2PTJ 4YVG4 18030 62.5 "3 / 8 "€72.09
CHICAGO HARDWARE 18035 1 Rod End, Blank Male, 3/8 X 3 Inch Size, 10Pk | AE2PTK 4YVG5 18035 13"3 / 8 "€91.92
CHICAGO HARDWARE 18040 5 Rod End, Blank Male, 3/8 X 6 Inch Size, 10Pk | AE2PTL 4YVG6 18040 56"3 / 8 "€106.60
CHICAGO HARDWARE 18055 9 Rod End, Blank Male, 1/2 X 3-1/8 Inch Size, 10Pk | AE2PTN 4YVG8 18055 93.125 "1 / 2 "€111.84
CHICAGO HARDWARE 18060 3 Rod End, Blank Male, 1/2 X 3-1/2 Inch Size, 10Pk | AE2PTP 4YVG9 18060 33.5 "1 / 2 "€113.11
CHICAGO HARDWARE 18065 8 Rod End, Blank Male, 1/2 X 6 Inch Size, 10Pk | AE2PTQ 4YVH1 18065 86"1 / 2 "€144.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18050 4 Rod End, Blank Male, 1/2 X 1-3/4 Inch Size, 10 Pk
€50.45 /πακέτο