Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO HARDWARE 07085 0 Eye Bolt, Steel, 1/4-20 X 7 Inch Size, 10Pk | AE7LXU 5ZE88

CHICAGO HARDWARE 07085 0 μπουλόνι ματιού, χάλυβας, 1/4-20 X 7 ίντσες μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LXU Μοντέλο: 07085 0Σταυρός: 5ZE88

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.15 / 16 "
Τύπος βολβούΓυρισμένο καλώδιο
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος7"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης6"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.Μάτι έξω από το Dia.Τύπος βολβούφινίρισμαΥλικόΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
CHICAGO HARDWARE 08051 4 Eye Bolt, Galvanised, 3/8-16 X 7-1/2 Inch Size, 10Pk | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "Σφυρήλατο χωρίς ώμοΓαλβανιζέΑτσάλι7.5 "3 / 8 "6"€181.13
CHICAGO HARDWARE 12988 6 Eye Bolt, Steel, 1-8 Thread Size, 7 Inch Length, 10Pk | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Σηκώστε με τον ώμοΣκέτηΑτσάλι7"1"2.5 "€386.96
CHICAGO HARDWARE SP20371 Eye Bolt, Steel, 3/4-10 Size Thread, 5-9/16 Inch Length, 10Pk | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "Σηκώστε με τον ώμοψευδάργυροςΑτσάλι5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€712.68
CHICAGO HARDWARE 26056 5 Eye Bolt, Steel, 3/8-16 X 3-1/4, 25Pk | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "Σηκώστε με τον ώμοψευδάργυροςΑτσάλι3.25 "3 / 8 "1.25 "€395.91
CHICAGO HARDWARE 12968 8 Eye Bolt, Steel, 7/8-9 X 6 Inch Size, 10Pk | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "Σηκώστε με τον ώμοΣκέτηΑτσάλι6"7 / 8 "2.25 "€294.25
CHICAGO HARDWARE 14205 2 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, 1/4-20 X 2-1/4 Inch Size | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Σηκώστε χωρίς ώμοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι2.25 "-1"€46.66
CHICAGO HARDWARE 14230 4 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, 3/4-10 X 4-13/16 Inch Size | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "Σηκώστε χωρίς ώμοΣκέτηΑνοξείδωτο ατσάλι4 13 / 16 "-2"€143.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO HARDWARE 07085 0 μπουλόνι ματιού, χάλυβας, 1/4-20 X 7 ίντσες μέγεθος, 10 Pk
€11.51 /πακέτο