Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO FAUCETS 909-GASCP Brass Ball Valve Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZZ 6XAF9

CHICAGO FAUCETS 909-GASCP Brass Ball Valve Inline Mnpt 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PZZ Μοντέλο: 909-GASCPCross Ref: 6XAF9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςADA ANSI / ICC A117.1
Τύπος σύνδεσηςMNPT x MNPT
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 125 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΛιμάνιΑρχικό
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΕπινικελωμένος ορείχαλκος
Τύπος μίσχουΘετικό διατηρείται
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΤιμή
CHICAGO FAUCETS 909-AGVCP Brass Ball Valve Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZW 6XAF6 909-AGVCPΜοχλός€71.45
CHICAGO FAUCETS 909-CAGCP Brass Ball Valve Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZX 6XAF7 909-CAGCPΜοχλός με κουμπιά ευρετηρίου αέρα και αερίου€83.80
CHICAGO FAUCETS 909-CGASCP Ορειχάλκινη βαλβίδα σφαιρών Inline Mnpt 3/8 In | AF2PZY 6XAF8 909-CGASCPΜοχλός με κουμπί δείκτη αερίου€85.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 909-GASCP Brass Ball Valve Inline Mnpt 3/8 In
€73.32 /μονάδα