Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO FAUCETS 377-XKRHJKABNF Rh Quaturn Cartridge | AE6RKH 5UTW4

CHICAGO FAUCETS Κασέτα 377-XKRHJKABNF Rh Quaturn

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6RKH Μοντέλο: 377-XKRHJKABNFCross Ref: 5UTW4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεραμικό κασέτα RH
φινίρισμαΟρείχαλκος
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος2-7 / 8 "x 1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
CHICAGO FAUCETS 1-099XKJKABNF Rh Quaturn Cartridge | AE6RKA 5UTV7 1-099XKJKABNF2-3 / 16 "x 1"€50.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS Κασέτα 377-XKRHJKABNF Rh Quaturn
€71.81 /μονάδα