PROTO J10050L Impact Socket 1 Inch Drive 3-1 / 8 Inch 6 Point | AF7JGU 21GR94

PROTO J10050L Impact Socket 1 Inch Drive 3-1/8 Inch 6 Point

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7JGU Μοντέλο: J10050LCross Ref: 21GR94

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€690.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1"
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
Τύπος εξόδουHex
Συνολικό μήκος5.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3.125 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.58
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
PROTO J10012L Impact Socket 1 Inch Drive 3/4 Inch 6 Point | AF7JGM 21GR88 J10012L4"3 / 4 "€61.50
PROTO J10013L Impact Socket 1 Inch Drive 13/16 Inch 6 Point | AF7JGN 21GR89 J10013L4"13 / 16 "€67.54
PROTO J10045L Impact Socket 1 Inch Drive 2-13 / 16 Inch 6 Point | AF7JGP 21GR90 J10045L5"2-13 / 16 "€480.56
PROTO J10046L Impact Socket 1 Inch Drive 2-7 / 8 Inch 6 Point | AF7JGQ 21GR91 J10046L5"2.875 "€557.48
PROTO J10047L Impact Socket 1 Inch Drive 2-15 / 16 Inch 6 Point | AF7JGR 21GR92 J10047L5"2-15 / 16 "€574.72
PROTO J10048L Impact Socket 1 Inch Drive 3 Inch 6 Point | AF7JGT 21GR93 J10048L5"3"€618.94
PROTO J10052L Impact Socket 1 Inch Drive 3-1 / 4 Inch 6 Point | AF7JGV 21GR95 J10052L5.625 "3.25 "€789.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROTO J10050L Impact Socket 1 Inch Drive 3-1/8 Inch 6 Point
€690.38 /μονάδα