Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO FAUCETS 333-336PSHABCP Κουμπί μέτρησης βρύσης 1/2 ίντσας Npsm | AB8RRP 26Y224

CHICAGO FAUCETS 333-336PSHABCP Κουμπί μέτρησης βρύσης 1/2 ίντσα Npsm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8RRP Μοντέλο: 333-336PSHABCPΣταυρός: 26Y224

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€352.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
σύνδεση1/2 "NPSM
Τύπος αποστράγγισηςΚανένας
Λειτουργία βρύσηςΜέτρηση
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτος
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΠιέστε την κλίση
Συναρμολόγηση Hole Center to CenterΜονή τρύπα
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών1
Αριθμός οπών1
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων3.375 "
Τύπος βαλβίδαςΜέτρηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8481901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λαβώνΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςσύνδεσηΑριθμός οπώνΑντικατάσταση κασέταςΜήκος σωλήνωνΤύπος βαλβίδαςΛειτουργία βρύσηςΤιμή
CHICAGO FAUCETS 807-E12-665PAB Μετρητής βρύσης Push 1/2 ίντσας Npsm | AB8RPY 26Y183 807-E12-665PAB1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1Αρ. Νο. 671-XJKABNF4.125 "ΜέτρησηΜέτρηση€327.23
Εγχειρίδιο Βρύση CHICAGO FAUCETS 802-V317ABCP Lever 1/2 Inch Npsm 2.2 Gpm | AB8RQA 26Y186 802-V317ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM2Αρ. Αρ. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF4"ΣυμπίεσηΧειροκίνητο€395.29
CHICAGO FAUCETS 404-HZ665ABCP Κουμπί μέτρησης βρύσης 1/2 ίντσας Npsm | AB8RQB 26Y187 404-HZ665ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Αρ. Νο. 671-XJKABNF5"ΜέτρησηΜέτρηση€684.71
CHICAGO FAUCETS 404-665ABCP Κουμπί μέτρησης βρύσης 1/2 ίντσας Npsm | AB8RQV 26Y206 404-665 ABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Αρ. Νο. 671-XJKABNF5"ΜέτρησηΜέτρηση€707.88
Εγχειρίδιο Βρύση CHICAGO FAUCETS 700-HOTABCP Μοχλός 1/2 ίντσες Npsm 2.2 Gpm | AB8RRM 26Y222 700-HOTABCP1ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM1Αρ. Αρ. 1-100XTJKABNF3.375 "ΣυμπίεσηΧειροκίνητο€198.19
Εγχειρίδιο Βρύση CHICAGO FAUCETS 404-VABCP Μοχλός 1/2 ίντσες Npsm 2.2 Gpm | AB8RRT 26Y227 404-VABCP2ASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM3Αρ. Νο. 377-XTLHJKABNF / 377-XKRHJKABNF5"ΣυμπίεσηΧειροκίνητο€548.99
CHICAGO FAUCETS 802-336ABCP Faucet Metering Button 1/2 Inch Npsm | AB8RRV 26Y229 802-336 ABCP2ASME A112.18.1 / CSA B125.1 California Health andSafety Code 116875 (AB 1953-2006) Vermont Bill S.152 NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Content Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA ADA ANSI / ICC A117.11/2 "NPSM2-4"ΜέτρησηΜέτρηση€506.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 333-336PSHABCP Κουμπί μέτρησης βρύσης 1/2 ίντσα Npsm
€352.94 /μονάδα